付刃油穴付リーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82078275 品番 OR-TBR1750180
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質Z10 長さ(mm)OH:17 刃数6 全長(mm)180 直径(Φmm)17.5 溝長(mm)100 刃長(mm)60 柄径(Φmm)20 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする