ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の リーマ
ニチアロイ(日本超硬)の マシンリーマ
付刃油穴付リーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82078318
品番
OR-TBR1950180
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
Z10
長さ(mm)
OH:17
刃数
6
全長(mm)
180
直径(Φmm)
19.5
溝長(mm)
100
刃長(mm)
60
柄径(Φmm)
20
コーティング
ノンコート