付刃油穴付リーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82078345 品番 OR-TBR2100200
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質Z10 長さ(mm)OH:22 刃数6 全長(mm)200 直径(Φmm)21 溝長(mm)120 刃長(mm)80 柄径(Φmm)25 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする