ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の リーマ
ニチアロイ(日本超硬)の マシンリーマ
付刃油穴付リーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82078519
品番
OR-TBR2950300
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
Z10
長さ(mm)
OH:22
刃数
8
全長(mm)
300
直径(Φmm)
29.5
溝長(mm)
200
刃長(mm)
80
柄径(Φmm)
32
コーティング
ノンコート