ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の リーマ
ニチアロイ(日本超硬)の マシンリーマ
超硬NVリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
22
注文コード
82078704
品番
S-NVR 22.0
参考基準価格(税別)
¥117,300
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途
アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
K10
全長(mm)
255
直径(Φmm)
22
溝長(mm)
135
柄径(Φmm)
25
コーティング
ノンコート