ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の リーマ
ニチアロイ(日本超硬)の マシンリーマ
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
3.05
注文コード
82078844
品番
S-NVRH 3.05
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
231
種類から選べます
他の種類を見る
NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1〜Φ16まで豊富なラインアップ。
用途
アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄
材質
K10
全長(mm)
55
直径(Φmm)
3.05
溝長(mm)
25
柄径(Φmm)
3
コーティング
ノンコート