超硬NVリーマー(ハーフサイズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)7 注文コード82078975 品番S-NVRH 7.0
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は直径など231種類から選べます 他の種類を見る

NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1〜Φ16まで豊富なラインアップ。

用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄 材質K10 全長(mm)70 直径(Φmm)7 溝長(mm)30 柄径(Φmm)7 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする