E9215 空調服ベスト E9215 Asahicho(旭蝶繊維) 82079037

両脇ポケット

E9215 空調服ベスト E9215 Asahicho(旭蝶繊維) 82079037
E9215 空調服ベスト E9215 Asahicho(旭蝶繊維) 82079037
E9215 空調服ベスト E9215 Asahicho(旭蝶繊維) 82079037
E9215 空調服ベスト E9215 Asahicho(旭蝶繊維) 82079037
E9215 空調服ベスト E9215 Asahicho(旭蝶繊維) 82079037
E9215 空調服ベスト E9215 Asahicho(旭蝶繊維) 82079037
E9215 空調服ベスト E9215 Asahicho(旭蝶繊維) 82079037
E9215 空調服ベスト E9215 Asahicho(旭蝶繊維) 82079037

空調服ベスト E9215

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
色オリーブ
内容量1枚注文コード82079037品番E9215
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

どんな現場でも動きやすい空調服ベスト 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応

用途
スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
色
オリーブ
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
72
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 103 080
注意
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他オプションは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする