ニチアロイ(日本超硬)
超硬NVリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82080305
品番
S-NVR 8.41
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途
アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
K10
全長(mm)
100
直径(Φmm)
8.41
溝長(mm)
60
柄径(Φmm)
8
コーティング
ノンコート