SP2010SN【ワケあり】 プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた 八州電工 82083946

プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
200×200×100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注文コード
82083946
品番
SP2010SN【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)アウトレット
¥7,498¥5,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
2
寸法(縦×横×深さ)(mm)
200×200×100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
平ふた(非防水)
アース端子
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26897395
2020-02-06
用途: オーディオアンプのケースとして利用しました。
製造業

オーディオアンプ専用のアルミケースを考えていましたが値段の割に良い物がなく何かほかに無いかと探していました。モノタロウさんのサイトでこのプルボックスを発見してこれしかないと感じ即注文しました。
届いた商品は溶接も綺麗で重厚感もあり大変素晴らしいです。厚板のステンレスなので穴あけに少々苦戦しましたが無事完成しました。何とも高級感のあるオーディオアンプが完成しまして大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする