- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●AM部/実用感度:29dBμ●Bluetoothバージョン:BluetoothVer5.3●DAコンバータ:24bit●FM部/ステレオセパレーション:45dB●FM部/実用感度(S/N:30dB):8dBf●IEEEStandard:802.11 a/b/g/n/ac●RF出力(E.I.R.P):+4dBm(MAX)、パワークラス 2●ファイルシステム:FAT16/32/exFAT/NTFS●プリアウトレベル:3V/10kΩ●画素配列:RGBストライプ配列●高周波歪率:0.05%(1KHz)●最大供給電流:DC5V 2.1A●通信速度(MAX):(MAX)11a:54 Mbps/11b:11Mbps/11g:54Mbps/11n:130Mbps/11ac:390Mbps●入力オーディオタイプ:32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K 16/20/24-bit Linear PCM●入力解像度:640×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/16:9) 1280×720(60Hz/16:9)●量子化ビット数(音声)プ:16/20/24bit
- 適合機種
- iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR
- 質量(kg)
- 1.14
- 最大出力(W)
- 50×4
- チャンネル数
- 11GHz Auto(36、40、44、48ch)
- 表示方式
- 透過型広視野角液晶
- 定格出力(W)
- 22×4(10%THD)
- 電源電圧(V)
- 12 DCカーバッテリー
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- HDMI部/10.8×7.5×26.5
- 光源
- (照明方式)LED
- 周波数特性
- FM部/100Hz~10kHz(±3.0dB)、20~20000Hz(192kHzサンプリング時)、20~20000Hz(96kHzサンプリング時)、20~20000Hz(48kHzサンプリング時)、20~20000Hz(44.1kHzサンプリング時)
- 周波数範囲
- Wi-Fi部/Dual Band(2.4GHz/5GHz)
- S/N比
- FM部/75dB、78dB
- 駆動方式
- TFTアクティブマトリクス
- 受信周波数
- AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)
- 画面サイズ
- LCD:6.9V型
- 動作周波数(GHz)
- 2.402~2.480
- 画素数
- 2764800個(1280H×720V×RGB)
- 埋め込み寸法(mm)
- 178W×100H×109D
- インターフェイス
- 対応:HDMI
- 通信距離(m)
- 最大:見通し線約10
- ビデオフォーマット
- MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/WMV
- 映像化方式
- NTSC
- ダイナミックレンジ
- 89dB
- 対応コーデック
- SBC、AAC
- コネクタタイプ
- Type-A、Type-D
- 対応プロファイル
- HFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAP
- オーディオ
- MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
- USB規格
- USB2.0HighSpeed