LWL-12W-M10【ワケあり】 LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所) 82084217

LWL-12W-M10【ワケあり】 LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所) 82084217
LWL-12W-M10【ワケあり】 LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所) 82084217
LWL-12W-M10【ワケあり】 LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所) 82084217

LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は取付ボルトなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付ボルト
M10
注文コード
82084217
品番
LWL-12W-M10【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥11,980

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。
自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
取付ボルト
M10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)
210
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
12
色温度(K)
5000
使用環境温度(℃)
-30~+80
最大光度(cd)
800
光源色
白色LED
耐振動性能
8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)
40000
LED使用数(個)
1
防水性
JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
電球の種類
LED
注意
※本製品は、国内独自のランプでありECE規則への適合対象外製品となっております。また防水ですが、水中には入れないで下さい。強い振動が加わる車両・取付け部位によっては、破損する恐れがあります。(耐振性能は、ブラケットが上下方向の時の測定値です。)LEDチップ(光源自体)の規格値であり、製品(灯具自体)の寿命値・保証値ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする