伸興電線
ビニルキャブタイヤコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
芯数・導体公称断面積
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(100m)
芯数(C)
3
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
注文コード
82084470
品番
VCTF 1.25sq×3c 白【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
規格/略称
VCTF
芯数(C)
3
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
仕上外径(Φmm)
7.8
シース色
白
許容電流(A)
12以下
全長(m)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合規格
JIS C3306
概算質量(kg/km)
95
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
15.1
導体構成(本/mm)
50/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
AC2000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表