曜日別特売
OS-NVD 9.01 超硬オイルホール付NVドリル ニチアロイ(日本超硬) 82087296

超硬オイルホール付NVドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード82087296品番OS-NVD 9.01
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。

用途
アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質K10全長(mm)115直径(Φmm)9.01溝長(mm)75柄径(Φmm)9表面処理ノンコート先端長(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする