超硬NVドリル(ショート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82089019 品番 S-NVDS 21.0
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。

用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 全長(mm)205 直径(Φmm)21 溝長(mm)85 柄径(Φmm)25 表面処理ノンコート 先端長(mm)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする