ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミルシャンク
超硬NVドリル(ショート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82089080
品番
S-NVDS 27.0
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥128,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
用途
アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
K10
全長(mm)
230
直径(Φmm)
27
溝長(mm)
105
柄径(Φmm)
32
表面処理
ノンコート
先端長(mm)
6.8