曜日別特売
S-NVD 8.56 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬) 82097367

超硬NVドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード82097367品番S-NVD 8.56
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。

用途
アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質K10全長(mm)100直径(Φmm)8.56溝長(mm)60柄径(Φmm)8表面処理ノンコート先端長(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする