超硬NVドリル

超硬NVドリル - ニチアロイ(日本超硬)

下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。

用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート内容量1本
574件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
柄径(Φmm)
先端長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82096694S-NVD 3.06803.065030.8
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82096710S-NVD 3.07803.075030.8
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82096719S-NVD 3.08803.085030.8
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82096728S-NVD 3.09803.095030.8
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82096737S-NVD 4.06804.065041
23,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82096746S-NVD 4.07804.075041
23,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82096755S-NVD 4.08804.085041
23,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82096764S-NVD 4.09804.095041
23,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82096780S-NVD 17.021517115204.3
76,600
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
82096789S-NVD 18.022518125204.5
83,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
82096798S-NVD 19.022519125204.8
89,400
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
82096807S-NVD 20.024520125205
95,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
82096816S-NVD 21.025521135255.3
114,200
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
82096825S-NVD 22.025522135255.5
121,500
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
82096834S-NVD 23.026523145255.8
135,200
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
82096850S-NVD 24.026524145256
142,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
82096859S-NVD 25.027025145256.3
151,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
82096868S-NVD 26.028026155326.5
180,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
82096877S-NVD 27.028027155326.8
190,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
82096886S-NVD 28.028028155327.1
199,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
82096895S-NVD 29.028029155327.3
209,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
82096904S-NVD 30.028030155327.6
219,500
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
82096920S-NVD 8.061008.066082
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82096929S-NVD 8.071008.076082
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82096938S-NVD 8.081008.086082
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82096947S-NVD 8.091008.096082
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82096956S-NVD 8.111008.116082
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82096965S-NVD 8.121008.126082
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82096974S-NVD 8.131008.136082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82096990S-NVD 8.141008.146082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82096999S-NVD 8.151008.156082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097008S-NVD 8.161008.166082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097017S-NVD 8.171008.176082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097026S-NVD 8.181008.186082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097035S-NVD 8.191008.196082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097044S-NVD 8.211008.216082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097060S-NVD 8.221008.226082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097069S-NVD 8.231008.236082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097078S-NVD 8.241008.246082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097087S-NVD 8.251008.256082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097096S-NVD 8.261008.266082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097105S-NVD 8.271008.276082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097114S-NVD 8.281008.286082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097130S-NVD 8.291008.296082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097139S-NVD 8.311008.316082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097148S-NVD 8.321008.326082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097157S-NVD 8.331008.336082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097166S-NVD 8.341008.346082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097175S-NVD 8.351008.356082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82097184S-NVD 8.361008.366082.1
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする