曜日別特売
S-NVD 4.24 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬) 82098636

超硬NVドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード82098636品番S-NVD 4.24
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。

用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10全長(mm)80直径(Φmm)4.24溝長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコート先端長(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする