ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 磁器・ガラスドリル
樹脂用半月ドリル(ショート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82102520
品番
S-HGD012065
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
用途
樹脂
材質
K10
全長(mm)
65
直径(Φmm)
1.2
溝長(mm)
8
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
30