樹脂用半月ドリル(ショート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82102635 品番 S-HGD024075
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)

用途樹脂 材質K10 全長(mm)75 直径(Φmm)2.4 溝長(mm)17 表面処理ノンコート 首下長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする