ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の リーマ
ニチアロイ(日本超硬)の マシンリーマ
樹脂用半月ドリル(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82103019
品番
LS-HGD025200
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。深穴加工が可能40〜50D。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい。(対通常超硬ドリル比)
用途
樹脂
材質
K10
全長(mm)
200
直径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
18
柄径(Φmm)
2.5
首下長(mm)
100
コーティング
ノンコート
先端長(mm)
0.72