樹脂用半月ドリル(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82103046 品番 LS-HGD045280
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。深穴加工が可能40〜50D。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい。(対通常超硬ドリル比)

用途樹脂 材質K10 全長(mm)280 直径(Φmm)4.5 溝長(mm)32 柄径(Φmm)4.5 首下長(mm)100 コーティングノンコート 先端長(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする