三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
深穴テーパドリル K-WTS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
5.4
注文コード
82103764
品番
K-WTS 5.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途
銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質
CO-HSS
全長(mm)
145
直径(Φmm)
5.4
溝長(mm)
65
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
37〜38
シャンク径
MT1