ソリッドテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82107176 品番 SP-TBE R1XΦ8X5°
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1〜R5まで豊富なサイズ。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 全長(mm)90 刃長(mm)35 柄径(Φmm)8 表面処理ノンコート ボール半径(mm)1 片角(°)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする