ソリッドテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82107210 品番 SP-TBE R1.5XΦ6X3°
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1〜R5まで豊富なサイズ。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 全長(mm)70 刃長(mm)30 柄径(Φmm)6 表面処理ノンコート ボール半径(mm)1.5 片角(°)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする