ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の ボール超硬エンドミル
ソリッドテーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82107246
品番
SP-TBE R1.5XΦ10X5°
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1〜R5まで豊富なサイズ。
用途
アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
F108N(超微粒子)
全長(mm)
100
刃長(mm)
41
柄径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
ボール半径(mm)
1.5
片角(°)
5