ソリッドボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82107526 品番 SP-BE R1.5
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

直刃のため成形・再研が容易。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 全長(mm)65 直径(Φmm)3 刃長(mm)12 柄径(Φmm)4 ボール半径(mm)1.5 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする