ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の リーマ
ニチアロイ(日本超硬)の マシンリーマ
ソリッドボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82107544
品番
SP-BE R2.5
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
直刃のため成形・再研が容易。
用途
アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
F108N(超微粒子)
全長(mm)
80
直径(Φmm)
5
刃長(mm)
22
柄径(Φmm)
6
ボール半径(mm)
2.5
コーティング
ノンコート