ソリッドボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82107630 品番 SP-BE R8.0
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

直刃のため成形・再研が容易。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 全長(mm)120 直径(Φmm)16 刃長(mm)35 柄径(Φmm)16 ボール半径(mm)8 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする