ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82107639 品番 SL-SBE R1.5
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 全長(mm)100 直径(Φmm)3 刃長(mm)4 柄径(Φmm)6 表面処理ノンコート ボール半径(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする