ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82107709 品番 SL-SBE R5.0
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 全長(mm)140 直径(Φmm)10 刃長(mm)15 柄径(Φmm)12 表面処理ノンコート ボール半径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする