ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の ボール超硬エンドミル
ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82107754
品番
SL-SBE R7.5
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。
用途
アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
F108N(超微粒子)
全長(mm)
160
直径(Φmm)
15
刃長(mm)
22
柄径(Φmm)
16
表面処理
ノンコート
ボール半径(mm)
7.5