レヴィチェア ハイバック アルミミラー肘 アルミミラー固定脚 DH張地 <配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82116380 品番 KG-535DH-Z9F3
参考基準価格(税別)¥180,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様オートリターン 幅(mm)574 材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート 質量(kg)13.6 高さ(mm)1000 奥行(mm)587 フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9) 材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9) グリーン購入法適合 色(脚部)アルミミラー 色(張地)キャメルブラウン サービス分類組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする