※商品画像

シャリエワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数2 付属品ストッパーゴムSサイズx1、(延長脚+アジャスター)x4、スバナx1 注文コード82171305 品番CWH-T2
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は段数・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

美しく堅牢な機能美を追求した設計で耐荷重 80 kg、折りたたむとわずか13cm
重いものを乗せてもテーブルが凹みにくい構造を採用
車輪を止めるラバーストッパーが標準付属でワゴンを止まった状態でも活用可能
車輪が外せて棚にもなるアタッチメントを付属。折りたたみ式の持ち運びテーブルにも活用可能(ハイタイプのみ)

用途
店舗・ホテル(ワゴンや折りたたみテーブルとして追加用の客席やビュッフェ台などに。
臨時の作業台としてキッチンにも)、オフィス(コピー機の横にワゴンとしてや動かせる棚としてフリーアドレス用の袖机にも。
プロジェクター台としても)、自宅用途(ワゴンやテーブル・美しいオープンシェルフやテレワーク用デスクとしても。
家具に合わせても違和感のないデザイン性)、展示会やイベント・撮影ブ(ースハイタイプだと受付台や簡易のポップアップコーナーにも。
撮影ブースでは可動式のPC台にも)
付属品ストッパーゴムSサイズx1、(延長脚+アジャスター)x4、スバナx1 幅(mm)450 全長(mm)689 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)856 タイプハイ2段式 段数2 積載面寸法(mm)450×630 最大積載量(kg)80 床面高さ(mm)276 ストッパーあり 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×689×1057 自重(kg)11 引出し引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする