VRXF-PB-15B-K-100-T3 サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ ニデックドライブテクノロジー 82174227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可98日以内出荷とは
減速比15
適合モータ容量(W)サーボモータ:100
枠番B
タイプ高精度型
内容量1個注文コード82174227品番VRXF-PB-15B-K-100-T3
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥77,330
販売価格(税別)
70,300

〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。

減速比15枠番B質量(kg)0.7タイプ高精度型フランジモータ取付:T3許容トルク(N・m)平均:5.23出力軸:キー付き最大許容トルク(N・m)14.1慣性モーメント(kg・cm2)0.0526適合モータ容量(W)サーボモータ:100許容スラスト荷重(N)392許容ラジアル荷重(N)784バックラッシ(°)0.05出力軸回転速度(r.p.m)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする