友和
友和の 防水スプレー/撥水スプレー
超はっ水剤弾き 布製品用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100mL)
注文コード
82174988
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
水溶性
適合用途
布製品用
商品説明動画
参考になった