温泡 12錠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12錠) 香りまどろみのムーンカモミールの香り3錠・心地よいヒーリングジャスミンの香り3錠・心寄り添うナイトゼラニウムの香り3錠・静寂のアロマラベンダーの香り3錠 注文コード82175146 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498
この商品は香りなど5種類から選べます 他の種類を見る

気分に合わせて選べる4種アソートの炭酸湯。
【アロマキープ処方で長く香る4種の香り】
・まどろみのムーンカモミールの香り:さわやかなカモミールの香り。気分がほぐれるようなリラックス感のある香りです。「ターコイズグリーンの湯色(色付き透明)」
・心地よいヒーリングジャスミンの香り:ラベンダーにやさしいジャスミンの香りをブレンド。気分をゆったりさせるようなやすらぎの香りです。「ハーバルグリーンの湯色(色付き透明)」
・心寄り添うナイトゼラニウムの香り:ラベンダーに華やかなゼラニウムの香りをブレンド。やさしい気分になり心満たされるような香りです。「スイートピンクの湯色(色付き透明)」
・静寂のアロマラベンダーの香り:ナチュラルなラベンダーの香り。深いラベンダーの香りに包まれて思わず深呼吸したくなる香りです。「ラベンダーバイオレットの湯色(色付き透明)」
●富良野産ラベンダー香り成分配合(香料中):富良野産のラベンダーの香りを分析し、再現した香り成分を配合しています。
●お肌にうるおいをもたらす4種の保湿成分:ヒアルロン酸・シアバター・コラーゲン・セラミド
●おやすみ前に。
・Act For ECO・森林資源保全
【販売名】バスアースVHS-6
【医薬部外品】
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【内容量】12錠入(4種類×3錠)1錠40g:色付き透明の湯

使用方法
●お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。
●発泡中、まれに咳き込む場合があります。その際は換気をしてください。
●炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
●溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
●袋を開封した後はすぐに使用してください。
●赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
●アレルギーテスト済み。(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
湯の色
・まどろみのムーンカモミールの香り:ターコイズグリーンの湯色(色付き透明)3錠
・心地よいヒーリングジャスミンの香り:ハーバルグリーンの湯色(色付き透明)3錠
・心寄り添うナイトゼラニウムの香り:スイートピンクの湯色(色付き透明)3錠
・静寂のアロマラベンダーの香り:ラベンダーバイオレットの湯色(色付き透明)3錠
成分【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】コハク酸、フマル酸、デキストリン、PEG6000、ヒアルロン酸Na-2、シア脂、水解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、カッコンエキス、ショウキョウエキス、ローヤルゼリーエキス、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、流動パラフィン、BG、天然ビタミンE、エタノール、香料、(+/-)青1、黄5、黄202(1)、赤102、赤227 容量12錠入(4種類×3錠) 区分医薬部外品 品名バスアースVHS-6 シリーズ温泡 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×107×48 香りまどろみのムーンカモミールの香り3錠・心地よいヒーリングジャスミンの香り3錠・心寄り添うナイトゼラニウムの香り3錠・静寂のアロマラベンダーの香り3錠 効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 使用量お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。 医薬品医療機器等法医薬部外品 FSC認証番号ミックス・C081641
注意
【使用上の注意】
※本品は食べられません
※本品と他の入浴剤は併用しない。
※入浴以外の用途に使用しない。
※子供の手の届く所に置かない。
※誤食に注意する。
※高温多湿の所に置かない。
【身体について】
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。特にアレルギー体質の人や、薬等で発疹等の過敏症状を経験したことがある人は十分注意して使用する。
※万一飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
【浴槽について】
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※天然大理石浴槽には使用しない。
※本品を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水(水道水)を使用する。ただし、以下の場合は使用しない。(すすぎ、柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類の洗濯、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使用しない。
※残り湯には無機塩が多く含まれていますので、植物への水やりに使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする