温泡 ONPO デカまる

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4錠) 注文コード 82175180 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

気分に合わせて選べる4種アソートの炭酸湯。
●特大サイズで仰天発泡!
●その疲れに本気の1錠
●血行促進(※温浴効果による)・温浴保護のW温浴効果
●「高濃度(※温泡こだわりゆず40gとの比較)温泉成分(※炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、乾燥硫酸ナトリウム)71000mg」×「圧倒的な高濃度(※温泡こだわりゆず40gとの比較)炭酸」
【溜まった疲れをガツンと回復】
強力発泡で、有効成分がお湯にすばやく広がる。高濃度(※温泡こだわりゆず40gとの比較)炭酸・温泉成分(※炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、乾燥硫酸ナトリウム)の血行促進(※温浴効果による)と高濃度(※温泡こだわりゆず40gとの比較)イオンのベールによる温浴保護で、温浴効果をUP(※さら湯との比較)!
●医薬部外品最大量(※医薬部外品承認基準最大)デカい100g錠剤・約2.5倍(※温泡こだわりゆず40gとの比較)
●高濃度(※温泡こだわりゆず40gとの比較)温泉成分(※炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、乾燥硫酸ナトリウム)のイオンのベールでポカポカ感が続く
●すばやく広がる高濃度(※温泡こだわりゆず40gとの比較)炭酸
●力強い(※温泡こだわりゆず40gとの比較)仰天発泡
●とろける極上の湯ざわり
●入れた瞬間に香りがあふれ出す
●8種の植物エキス(保湿成分):カッコン、生姜、トウガラシ、ニンニク、ニンジン、ゴボウ、タイム、チョウジ
●ローヤルゼリー・アルギニン配合(保湿成分)
●ウォームウッドハーブの香り:爽やかなハーブの香りに、マイルドなウッドを加えました。深〜く温かみのある香りです。「ディープグリーンの湯色(色付き透明)」
・Act For ECO・森林資源保全
【販売名】バスアースOB-1(ウォームウッドハーブの香り)
【医薬部外品】【薬用】
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【内容量】100g×4錠(色付き透明の湯)

使用方法
●お風呂のお湯200Lに本品1錠(100g)を入れ、溶かしきってから入浴してください。
●発泡中、まれに咳き込む場合があります。その際は換気をしてください。
●炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
●溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
●袋を開封した後はすぐに使用してください。
●赤ちゃんと一緒に入浴する時にも使えます。
●アレルギーテスト済み。(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
成分【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】フマル酸、コハク酸、デキストリン、PEG6000、カッコンエキス、ショウキョウエキス(生姜エキス)、トウガラシエキス、ニンニクエキス、人参エキス、ゴボウエキス、タイムエキス-2、チョウジエキス、ローヤルゼリーエキス、アルギニン、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、石けん用素地、流動パラフィン、BG、パラベン、塩化トリメチルアンモニオヒドロキシプロピルヒドロキシエチルセルロース、塩化Na、エタノール、香料、青1、黄4、黄5、黄202(1) 容量100g×4錠 区分医薬部外品 品名バスアースOB-1(ウォームウッドハーブの香り) シリーズ温泡 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×185×40 香りウォームウッドハーブの香り 効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 使用量お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。 湯の色ディープグリーンの湯色(色付き透明) 医薬品医療機器等法医薬部外品 FSC認証番号ミックス・C009084
注意
【使用上の注意】
※本品は食べられません
●本品と他の入浴剤は併用しない。
●入浴以外の用途に使用しない。
●子供の手の届く所に置かない。
●誤食に注意する。
●高温多湿の所に置かない。
【身体について】
●皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
●使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。特にアレルギー体質の人や、薬等で発疹等の過敏症状を経験したことがある人は十分注意して使用する。
●万一飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
【浴槽について】
●浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
●天然大理石浴槽には使用しない。
●本品を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
【残り湯について】
●残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水(水道水)を使用する。ただし、以下の場合は使用しない。(すすぎ、柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類の洗濯、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
●残り湯を植物の水やりに使用しない。
●残り湯には無機塩が多く含まれていますので、植物への水やりに使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする