アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 秋季
オータム味覚垣根スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82176510
品番
TE4-1111
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
片面
用途
旬の売り場に秋の味覚を添えて
材質
布・PE・エスレン・スチロール
幅(cm)
垣根:38
寸法(cm)
40×48×8