アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 秋季
秋の味覚スダレスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82176555
品番
TE4-0329
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
天然素材の花器を使用しています。
用途
置くだけで存在感のある季節装飾が簡単に!
材質
天然素材・スチロール・ポリエステル
寸法(cm)
30×18
寸法(幅W×奥行D)(cm)
底面:8×9