アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 秋季
コスモス盛カゴ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82176607
品番
TE4-0325
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
花器は天然素材のため、サイズ・形に個体差があります。
用途
秋デコレーションの「置き物 他」
材質
布・天然素材・PE・スチロール・スチール
寸法(cm)
30×23
寸法(Φcm)
底面:8