メイキコウ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALC19R-AS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82178655
品番
ALC19R-AS-W500-P30-L2000
参考基準価格(税別)
¥191,100
販売価格(税込)
¥199,700
販売価格(税別)
¥
181,545
バスケットに入れる
この商品は
機長・ローラ幅W・ピッチ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
特長:ローラ径はアルミ製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 10kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 35×17×2 AL 機高(H) 36.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000
種類
ストレート
ピッチ(mm)
30
機長(mm)
2000
材質(ローラー部)
アルミ
ローラ幅W(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません