商品レビューを投稿する内容量1個注文コード82179118品番ALG38R-BS-W600-P75-L1500
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥84,123販売価格(税別)
この商品は機長・ローラ幅W・ピッチなど74種類から選べます 特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。ケース搬送用。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000種類ストレートピッチ(mm)75機長(mm)1500材質(ローラー部)アルミローラ幅W(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。