ALL45R-BS-W100-P112.5-L1000 ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS メイキコウ 82179267

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1個機長(mm)1000ローラ幅W(mm)100ピッチ(mm)112.5注文コード82179267品番ALL45R-BS-W100-P112.5-L1000
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥25,603
販売価格(税別)
23,275

特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ45×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 70 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 9種類ストレートピッチ(mm)112.5機長(mm)1000材質(ローラー部)アルミローラ幅W(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする