※本体画像
VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の 水道・空調配管用工具
VICTOR(花園工具)の 配管カッター
VICTOR(花園工具)の 配管カッター替刃
ビクタープラス ドレンパイプカッター替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82181577
品番
AC25-B
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ドレンパイプカッターAC25の替え刃です。
空調ドレンパイプの切断に適しています。(外形Φ38まで切断可能)
※一部メーカーには対応しておりません。
用途
パッケージエアコン施工時の空調ドレンパイプの切断に最適です。
適合機種
AC25
全長(mm)
102
本体質量(g)
71
切断能力(Φmm)
適用切断ワーク:空調ドレンパイプ38まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塩ビパイプの切断にはVICTOR製品VP36-Eの使用を推奨致します。
※非常に鋭利な刃物ですので、交換の際には十分注意して手順に従って作業してください。