(2)パンプキン

8800-8166 ハロウィン装飾品 LEDシルエットモチーフライト 3連 ストア・エキスプレス 82181699 8800-8166 ハロウィン装飾品 LEDシルエットモチーフライト 3連 ストア・エキスプレス 82181699 8800-8166 ハロウィン装飾品 LEDシルエットモチーフライト 3連 ストア・エキスプレス 82181699 8800-8166 ハロウィン装飾品 LEDシルエットモチーフライト 3連 ストア・エキスプレス 82181699

ハロウィン装飾品 LEDシルエットモチーフライト 3連

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82181699 品番8800-8166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背面のLEDライトがシルエットを浮かび上がらせます。

用途LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:4.5W 連結不可 室内仕様 コード色:ブラック 種別パンプキン 材質木製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個当り:幅30×奥行0.9×高さ30cm モチーフ間隔:約98cm コード:3m 重量:1kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする