※商品画像

ネジザウルスVAX

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82183826 品番PZ-75
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。
鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。
オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。
ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。
簡易圧着機能付き。
軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
落下防止用ストラップホール付き。

用途
電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。
潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 ねじ頭径(mm)対応:Φ3〜9.5 切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm) 先端厚さ(mm)14 硬度HRCタテ溝:60±2 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 適合範囲(mm)圧着:1.25〜3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本工具は非絶縁工具です。活線の切断や電源の入った機器には絶対に使用しないでください。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
※鉄線などの切断には使用しないでください。

商品説明動画

PZ-75 ネジザウルスVAX

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
電気工事他
大崎電気 様

展示会で電線を切ったり針金を切ったりして良かったので購入しました。
他のペンチよりも軽くて寸切りボルトなども回し易そうでした。
色々色を作って見たらペンチを持ってる人でも買うかも?

2025-04-06
用途:
電気工事

よく切れるし握りやすい、いろいろなものが強力につかめて大変便利です。

2024-10-28
用途:
エアコンのペアコイル

購入して初めて使ったのが ペアコイルのカットだったが 切れ味がよかった
刃渡りも短くない
グリップはとにかく良い
かしめも付いてるし 滅多に電気仕事がないモノにも 良い道具

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする