※商品画像
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー
エンジニアの ラチェットドライバー
ミニラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82183844
品番
DR-37
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドル。
耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。
送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
早回しギアでで作業能率が向上。
用途
各種ネジの取り付け、取り外しに。
狭い場所での作業に。
幅(mm)
19
全長(mm)
90
高さ(mm)
14
質量(g)
64
送り角度(°)
5
トルク(N・m)
耐:93
ギア数
72
注意
※パイプなどでグリップを延長して使用しないでください。
商品説明動画
参考になった