ECR-020 セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ 高島産業 82184535

 

ECR-020 セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ 高島産業 82184535
ECR-020 セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ 高島産業 82184535
ECR-020 セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ 高島産業 82184535
ECR-020 セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ 高島産業 82184535

セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
筒径(Φmm)20
毛丈(mm)30
内容量1個注文コード82184535品番ECR-020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。部品内面底部、止まり穴等に。
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
安心・高品質の日本製です。

用途
各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛丈(mm)30毛材セラミック砥粒入りナイロン#120筒径(Φmm)20筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする